DCジェネレータ

DCジェネレータ - MCPDCジェネレータ - MCPDCジェネレータ - MCPDCジェネレータ - MCP
電流(A)励起:014電圧(V)励起:0~220DC出力電圧(V)最大:220DCグリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
回転速度
最大出力電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789309DG300-1500SP約280×180(200)×150約13.5シャフト:約75最高:1500rpm250W
98,000
97,980
107,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789327DG600-3000SP約280×180(200)×150約13.5シャフト:約80最高:3000rpm600W
98,000
97,980
107,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789564DG1000-1500SP約370×180(190)×290約26.5シャフト:約95最高:1500rpm1000W
139,900
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51789625DG300-3000SP約240×180(190)×140約8.5シャフト:約75最高:3000rpm250W
78,400
77,980
85,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする