曜日別特売

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様)

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) - シマブンセーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) - シマブン

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!出入口に最適です。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。

仕様逆目材質樹脂長さ(mm)999内容量1枚
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51808620GRS-20W150-B1501.8ベージュ20100
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808629GRS-20W150-G1501.8ライトグレー20100
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808638GRS-20W150-S1501.8ホワイト20100
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808647GRS-20W150-P1501.8ピンク20100
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808665GRS-20W150-D1501.8ダークグレー20100
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808690GRS-20W150-C1501.8ブラウン20100
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808699GRS-20W150-K1501.8ブラック20100
29,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808708GRS-20W200-B2002.4ベージュ20150
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808717GRS-20W200-G2002.4ライトグレー20150
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808726GRS-20W200-S2002.4ホワイト20150
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808735GRS-20W200-P2002.4ピンク20150
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808760GRS-20W200-D2002.4ダークグレー20150
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808778GRS-20W200-C2002.4ブラウン20150
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808787GRS-20W200-K2002.4ブラック20150
37,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808796GRS-20W250-B2503ベージュ20200
46,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808805GRS-20W250-G2503ライトグレー20200
46,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808814GRS-20W250-S2503ホワイト20200
46,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808830GRS-20W250-P2503ピンク20200
46,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808848GRS-20W250-D2503ダークグレー20200
46,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808866GRS-20W250-C2503ブラウン20200
46,900
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808875GRS-20W250-K2503ブラック20200
54,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808884GRS-20W300-B3003.6ベージュ20250
54,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808900GRS-20W300-G3003.6ライトグレー20250
54,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808909GRS-20W300-S3003.6ホワイト20250
54,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808918GRS-20W300-P3003.6ピンク20250
54,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808936GRS-20W300-D3003.6ダークグレー20250
54,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808954GRS-20W300-C3003.6ブラウン20250
54,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808970GRS-20W300-K3003.6ブラック20250
54,300
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808979GRS-25W150-B1502ベージュ25100
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808988GRS-25W150-G1502ライトグレー25100
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51808997GRS-25W150-S1502ホワイト25100
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809006GRS-25W150-P1502ピンク25100
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809024GRS-25W150-D1502ダークグレー25100
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809049GRS-25W150-C1502ブラウン25100
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809058GRS-25W150-K1502ブラック25100
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809067GRS-25W200-B2002.7ベージュ25150
37,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809076GRS-25W200-G2002.7ライトグレー25150
37,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809085GRS-25W200-S2002.7ホワイト25150
37,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809094GRS-25W200-P2002.7ピンク25150
37,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809119GRS-25W200-D2002.7ダークグレー25150
37,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809137GRS-25W200-C2002.7ブラウン25150
37,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809146GRS-25W200-K2002.7ブラック25150
37,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809155GRS-25W250-B2503.3ベージュ25200
47,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809164GRS-25W250-G2503.3ライトグレー25200
47,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809180GRS-25W250-S2503.3ホワイト25200
47,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809189GRS-25W250-P2503.3ピンク25200
47,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809207GRS-25W250-D2503.3ダークグレー25200
47,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809225GRS-25W250-C2503.3ブラウン25200
47,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809234GRS-25W250-K2503.3ブラック25200
47,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51809250GRS-25W300-B3004ベージュ25250
54,400
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする