曜日別特売
GRS-20W200-B セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) シマブン 51808708

※設置イメージ画像

GRS-20W200-B セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) シマブン 51808708
GRS-20W200-B セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) シマブン 51808708
GRS-20W200-B セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) シマブン 51808708
GRS-20W200-B セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) シマブン 51808708
GRS-20W200-B セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) シマブン 51808708
GRS-20W200-B セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様) シマブン 51808708

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
この商品は溝幅・質量など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
溝幅(mm)
150
質量(kg)
2.4
注文コード
51808708
品番
GRS-20W200-B
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!出入口に最適です。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。

幅(mm)
200
質量(kg)
2.4
色
ベージュ
高さ(mm)
20
溝幅(mm)
150
仕様
逆目
材質
樹脂
長さ(mm)
999
適合荷重(kN)
1
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする