曜日別特売

アイスG エアーヘッド

アイスG エアーヘッド - Y'sGODアイスG エアーヘッド - Y'sGODアイスG エアーヘッド - Y'sGODアイスG エアーヘッド - Y'sGODアイスG エアーヘッド - Y'sGODアイスG エアーヘッド - Y'sGOD

PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。
おでこに密着するように考えられた形状。
ゴムバンドが3種類セットされているのでサイズを気にしないで使用できます。
使用していて冷却効果がなくなっても冷蔵庫等に入れれば短時間で再生されます。

用途額・おでこ周りの冷却に。付属品ゴムバンド3本サイズフリー質量(g)200タイプ気化熱効果タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789799ICGA-HB-GYグレー
5,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51789808ICGA-HB-BKブラック
5,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする