曜日別特売

BT冷感速乾デュアルブロック ロングスリーブ クルーネックシャツ

BT冷感速乾デュアルブロック ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感速乾デュアルブロック ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感速乾デュアルブロック ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋BT冷感速乾デュアルブロック ロングスリーブ クルーネックシャツ - おたふく手袋

新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造シャツ。接触冷感機能・吸汗速乾機能に大変優れる。シルエットはゆったりめのルーズフィットタイプ。

機能接触冷感機能・吸汗速乾材質ポリエチレン55%・ポリエステル45%内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51821834JW-609S80-88155-165ヘザーブラック72
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
51821850JW-609M88-96165-175ヘザーブラック72
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
51821859JW-609L96-104175-185ヘザーブラック72
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
51821868JW-609LL104-112175-185ヘザーブラック72
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
51821877JW-6093L108-116175-185ヘザーブラック72
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
51821886JW-609S80-88155-165ヘザーブルー73
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
51821895JW-609M88-96165-175ヘザーブルー73
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
51821904JW-609L96-104175-185ヘザーブルー73
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
51821920JW-609LL104-112175-185ヘザーブルー73
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
51821929JW-6093L108-116175-185ヘザーブルー73
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする