おたふく手袋
BT冷感3Dファーストレイヤー UVカットスリーブ クルーネックシャツ
新開発のポリエチレン+ポリエステルの2層構造(特許出願中)素材、デュアルファブリックPLUS+搭載。汗のべたつきを軽減するだけでなく、冷感機能を兼ね備え快適な着心地を保つ。
材質
【本体】ポリエチレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%【腕部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%
機能
冷感
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51821938
JW-715
ブラック
SS
78-84
155-165
11
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51821947
JW-715
ブラック
S
80-88
155-165
11
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51821990
JW-715
ブラック
3L
108-116
175-185
11
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51821999
JW-715
ホワイト
SS
78-84
155-165
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51822008
JW-715
ホワイト
S
80-88
155-165
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51822017
JW-715
ホワイト
M
88-96
165-175
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51822026
JW-715
ホワイト
L
96-104
175-185
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51822035
JW-715
ホワイト
LL
104-112
175-185
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51822044
JW-715
ホワイト
3L
108-116
175-185
12
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
51821956
JW-715
ブラック
M
88-96
165-175
11
オープン
取扱い終了
返品不可
51821965
JW-715
ブラック
L
96-104
175-185
11
オープン
取扱い終了
51821974
JW-715
ブラック
LL
104-112
175-185
11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください