おたふく手袋
BT防風ハイネックシャツ ウインドスマッシュ 3
汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア
材質
【防風部分:表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリプロピレン60%・ポリエステル40%【ポリウレタンフィルム入り【その他部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
機能
防風
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51822604
JW-196
S
80-88
155-165
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
51822620
JW-196
M
88-96
165-175
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
51822638
JW-196
LL
104-112
175-185
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
51822647
JW-196
3L
108-116
175-185
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
51822629
JW-196
L
96-104
175-185
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください