おたふく手袋
BTパワーストレッチ サーモデオ ハイネックシャツ
実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
機能
消臭
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51822428
JW-275
S
80-88
155-165
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51822437
JW-275
M
88-96
165-175
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51822455
JW-275
LL
104-112
175-185
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
51822464
JW-275
3L
108-116
175-185
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51822446
JW-275
L
96-104
175-185
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください