おたふく手袋
BTパワーストレッチ EVOロングスリーブクルーネックシャツ
耐久繊維コーデュラ®;+ライクラ®;freshFX®;を採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル
材質
ナイロン85%・ポリウレタン15%
色
ブラック
機能
冷感・速乾・消臭
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51821518
JW-726
S
80-88
155-165
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51821536
JW-726
L
96-104
175-185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51821545
JW-726
LL
104-112
175-185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51821554
JW-726
3L
108-116
175-185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
51821527
JW-726
M
88-96
165-175
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください