おたふく手袋
オーバーザファンクション ロングスリーブ クルーネックシャツ レディース
新次元繊維「 アウトラスト 」を採用し、「 暑さ 」「 寒さ 」を感知して温度を調整。
材質
ポリエステル55%・複合繊維30%(ポリエステル、ポリプロピレン)・ポリウレタン15%
色
ブラック
身長(cm)
154-162
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51821807
JW-538
S
72-80
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821816
JW-538
M
79-87
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
51821825
JW-538
L
86-94
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください