おたふく手袋
BT防風ハーフジップ ハイネックシャツ ウインドスマッシュ 3
汗冷え軽減機能付き防風コンプレッションウェア
材質
【防風部分:表生地】ポリエステル100%【裏生地】ポリプロピレン60%・ポリエステル40%【ポリウレタンフィルム入り【その他部分】ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブラック
機能
防風
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51822656
JW-197
SS
78-84
155-165
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
51822665
JW-197
S
80-88
155-165
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
51822674
JW-197
M
88-96
165-175
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
51822690
JW-197
L
96-104
175-185
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
51822699
JW-197
LL
104-112
175-185
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
51822708
JW-197
3L
108-116
175-185
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください