サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ>

サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ> - 川喜金物(SOWA)サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ> - 川喜金物(SOWA)サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ> - 川喜金物(SOWA)サウナハンドル(片面用) <天然木シリーズ> - 川喜金物(SOWA)

【用途】家具などに使用するハンドルです。

用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】3.5×25仕上クリアー仕上内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51820136-天然木(ケヤキ)280
24,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51820145-天然木(ケヤキ)200
21,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51820154-天然木(ヒノキ)280
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51820170-天然木(サクラ)280
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51820179-天然木(シオジ)280
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51820188-天然木(ナラ)280
23,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51820197-天然木(ヒノキ)200
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51820206-天然木(サクラ)200
20,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51820215-天然木(シオジ)200
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51820224-天然木(ナラ)200
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする