川喜金物(SOWA)
<天然木シリーズ>虹ハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上
クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51817774
-
ケヤキ
71
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817790
-
ヒノキ
71
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817799
-
サクラ
71
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817808
-
シオジ
71
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817817
-
ナラ
71
¥
2,090
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817826
-
ヒノキ
37
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817835
-
サクラ
37
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817844
-
シオジ
37
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51817860
-
ナラ
37
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817869
-
ケヤキ
56
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817878
-
ヒノキ
56
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817887
-
サクラ
56
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817896
-
シオジ
56
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817905
-
ナラ
56
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817914
-
ケヤキ
37
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください