川喜金物(SOWA)
<天然木シリーズ>夷ハンドル(エビス)
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上
クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51819384
-
ケヤキ
130
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819400
-
ヒノキ
130
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819409
-
サクラ
130
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819418
-
シオジ
130
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819427
-
ナラ
130
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819436
-
ケヤキ
74
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819445
-
ヒノキ
98
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819454
-
サクラ
98
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819470
-
シオジ
98
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819479
-
ナラ
98
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819488
-
ヒノキ
49
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819497
-
サクラ
49
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819506
-
シオジ
49
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819515
-
ナラ
49
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819524
-
ケヤキ
98
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819540
-
ケヤキ
49
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819549
-
ヒノキ
74
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819558
-
サクラ
74
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819567
-
シオジ
74
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819576
-
ナラ
74
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください