曜日別特売

ニューアーチハンドル

ニューアーチハンドル - 川喜金物(SOWA)ニューアーチハンドル - 川喜金物(SOWA)ニューアーチハンドル - 川喜金物(SOWA)ニューアーチハンドル - 川喜金物(SOWA)ニューアーチハンドル - 川喜金物(SOWA)ニューアーチハンドル - 川喜金物(SOWA)ニューアーチハンドル - 川喜金物(SOWA)

【特長】
アーチ型で幅の広い家具にお勧めです。

用途【用途】家具に使用する真鍮製のハンドルです。付属品【トラスネジ】4本付4×25(2本)/4×30(2本)/【有効ネジ深さ】6mm内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕上
ビスピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51817004-215クロームメッキ300
10,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817020-146クロームメッキ200
6,950
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817029-179白塗装250
7,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817038-179黒塗装250
7,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817047-179クロームメッキ250
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817056-146ホワイトブロンズメッキ200
7,850
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
51817065-146白塗装200
6,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817074-146黒塗装200
6,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817090-179ホワイトブロンズメッキ250
9,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817099-215白塗装300
9,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817108-215黒塗装300
9,100
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817117-215ホワイトブロンズメッキ300
11,100
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする