川喜金物(SOWA)
3261型 ハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
普段使用しない時はフラットな状態で圧迫感がありません。
取付ネジは付いていません。
材質
亜鉛合金
仕上
ダルニッケルメッキ
ビスピッチ(mm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51815568
3261500
¥3,185
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください