川喜金物(SOWA)
FT型 フィニッシュハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
ステンレス製の面付タイプのハンドルです
材質
ステンレス(SUS303)
仕上
鏡面研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51817370
-
皿木ネジ3.1×16
57
¥7,685
¥
6,698
¥7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817379
-
皿木ネジ3.1×16
72
¥8,625
¥
7,498
¥8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817388
-
皿木ネジ3.1×20
88
¥11,250
¥
9,698
¥10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817397
-
皿木ネジ3.1×20
106
¥14,060
¥
11,980
¥13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51817406
-
皿木ネジ3.1×25
132
¥15,750
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください