川喜金物(SOWA)
<天然木シリーズ>クローゼットハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
【トラスネジ】4×35
仕上
クリアー仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ビスピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51819734
-
ケヤキ
135
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819750
-
ケヤキ
105
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819759
-
ケヤキ
85
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819768
-
ヒノキ
85
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819777
-
サクラ
85
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819786
-
シオジ
85
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819795
-
ナラ
85
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819804
-
ヒノキ
135
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819820
-
サクラ
135
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819829
-
シオジ
135
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819838
-
ナラ
135
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819847
-
ヒノキ
105
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819856
-
サクラ
105
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819865
-
シオジ
105
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51819874
-
ナラ
105
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください