川喜金物(SOWA)
FH-100 レバーハンドル
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。
指をはなした状態では自動的に閉じます。
付属品
【トラスネジ】3×14
仕上
ホワイトブロンズメッキ
ビスピッチ(mm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51816950
FH-100BM WB
¥2,900
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816959
FH-100BK WB
¥2,900
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください