川喜金物(SOWA)
エクセルツマミ
【用途】家具などに使用するアルミニウム製のツマミです。
付属品
【トラスネジ】4×25/【有効ネジ】深さ12mm
材質
アルミ合金
仕上
ステンレス調アルマイト仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51816006
-
¥1,085
¥
939
¥1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816015
-
¥1,220
¥
999
¥1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51816024
-
¥1,630
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51816040
-
¥1,425
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください