曜日別特売

小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン

小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン - LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン - LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン - LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン - LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン - LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン - LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン - LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン - LUMENA(ルーメナー)

一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。

仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51820879M3TBBR
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする