曜日別特売
モノタロウ

粘着マット フレームセット

粘着マット フレームセット - モノタロウ粘着マット フレームセット - モノタロウ粘着マット フレームセット - モノタロウ粘着マット フレームセット - モノタロウ粘着マット フレームセット - モノタロウ粘着マット フレームセット - モノタロウ

粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。

用途半導体工場。食品工場、医療関係セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC厚さ(mm)フレーム:5.5マット:ブルー、フレーム:グレー外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997適合サイズ(mm)600×900厚さ(μm)マット:45内寸(mm)フレーム:607×907伸び(%)マット:横200、縦250積層枚数(シート)30粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12内容量1セット
注意
※材質の性質上、時間の経過によって製品自体が若干縮むことがありますので、生産時は少し大きめにカットしています。そのため、お手持ちのフレームにご使用し寸法が合わない場合はカットしてご使用下さい。
※粘着マットの上を急いで歩くと足を取られる恐れがあります。安全のため、ゆっくりと歩行してください。
※床面へフレームの両面テープがのり残りする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51828579-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする