販売価格(税別)¥870~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ヨネキン 【オーダー】雨押え2 セミオーダー品 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】雨押え2 セミオーダー品 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。 注文コード51829279 用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。 ※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。 ※断面寸法の公差は±3mm、長さの公差は-0,+10mm程度ございますことをご了承お願いします。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレス オート排管バンド 1ツ穴タイプ オーティス 税込¥714~ ¥649~ 角集水器 Panasonic(パナソニック) 税込¥2,858~ ¥2,598~ (5) ガルバリウム鋼板波板 ガルバリウム波板 角波 東鋼業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ Sタイプ 山陰型ツル首 10丁流 オーティス 税込¥3,628~ ¥3,298~ ロングツタワンD KMEW(ケイミュー) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF91シリーズ(出幅100mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥5,687~ ¥5,170~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF915シリーズ(出幅150mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥6,369~ ¥5,790~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF92シリーズ(出幅200mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥10,439~ ¥9,490~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF925シリーズ(出幅250mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥10,780~ ¥9,800~ 【オーダー】アルフィン庇(ひさし) AF93シリーズ(出幅300mmタイプ) アルフィン(旧:共和) 税込¥11,198~ ¥10,180~ ミックスシャギーマット リーヴァ 萩原 税込¥3,958~ ¥3,598~ ミックスシャギーラグ リーヴァ 萩原 税込¥9,898~ ¥8,998~ ソーラーガーデンライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンレスソーラーガーデンライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ アルミポールソーラーライト 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ステンレスソーラーライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ソーラーグラウンドライト GWソーラー 税込¥1,077 ¥979 ソーラーガーデンライト GWソーラー 税込¥967~ ¥879~ ガラスボールソーラーライト GWソーラー 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア建物まわり屋根材屋根用部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品