窓ガラス用目かくしペイント

窓ガラス用目かくしペイント - ターナー色彩窓ガラス用目かくしペイント - ターナー色彩窓ガラス用目かくしペイント - ターナー色彩窓ガラス用目かくしペイント - ターナー色彩窓ガラス用目かくしペイント - ターナー色彩窓ガラス用目かくしペイント - ターナー色彩窓ガラス用目かくしペイント - ターナー色彩

【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】
窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。
スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。
本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。
カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。

用途
窓ガラス用(室内側)
網入りガラス、特殊ガラスは除く。
使用方法
窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)
(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。
(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。
(3)中身をよくかき混ぜます。
(4)ガラス面に塗っていきます。
【ローラーで塗る場合】
ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。
【スポンジで塗る場合】
円を描くように均一に塗り広げます。
次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。
(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。
成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外)塗布方法スポンジ、ローラー乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
注意
※用途以外に使用しないでください。
※温度5℃以下、湿度85%以上の条件下で使用しないでください。
※自動車の窓ガラスには使用できません。
※網入りガラス、特殊ガラスには使用できません。
※ガラス用飛散防止シートや樹脂製のガラスに塗った場合、塗膜ははがせません。
※塗膜が濡れた場合、白く濁る場合がありますが、乾くと元に戻ります。
※光の条件によっては、人影が映ることがあります。
※使用時および、使用後の換気を充分に行ってください。
※水で薄めて塗装すると、凹凸模様に仕上がらないことがあります。
※塗装の際、手が荒れないよう手袋を使用してください。
※フタを開けるときは、中身がこぼれないように容器に手を添えてゆっくりと開けてください。
※手や身体、衣服等についた塗料は、その都度すぐに水と石けんで洗い流してください。
※床にこぼした場合、乾く前に濡れた雑巾ですぐに拭きとってください。
※使用した用具は、塗料が乾く前に水で充分に洗ってください。
※開封後は、速やかに使い切ってください。
※残った塗料はしっかりとフタをして、直射日光を避け、かつ5℃以下にならないよう冷暗所に保管してください。
※塗膜をはがす際、はがしにくい場合は、霧吹きなどで塗膜表面を濡らしてから、タオルなどでこするようにしてはがしてください。
※予告なく仕様変更する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2)
塗装の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※窓ガラス目かくしペイント クリヤー 330g 本体商品画像。52011534WP3309111本(330g)クリヤー約2.7~4.1(1回塗り)約90×200cm窓塗装数:2枚
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
※窓ガラス目かくしペイント ホワイト 330g 本体商品画像。52011550WP3301011本(330g)ホワイト約2.7~4.1(1回塗り)約90×200cm窓塗装数:2枚
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
※窓ガラス目かくしペイント ブラック 330g 本体商品画像。52011559WP3301311本(330g)ブラック約2.7~4.1(1回塗り)約90×200cm窓塗装数:2枚
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
※窓ガラス目かくしペイント クリヤー 1.7kg 本体商品画像。52011577WP0179111本(1.7kg)クリヤー約13.9~21.1(1回塗り)約90×200cm窓塗装数:10枚
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

窓ガラス用遮熱ペイントの使い方【ターナー色彩株式会社】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする