ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

防水層施工貼り代50mm。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
上断熱(USD工法)工法用です。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52105928RAPC-M-P-K 50【D1】230【D2】220【D3】300【D5】46【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1505.7
20,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105937RAPC-M-P-K 65【D1】230【D2】240【D3】300【D5】60【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1506.2
21,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105946RAPC-M-P-K 75【D1】250【D2】260【D3】320【D5】69【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1707.1
23,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105955RAPC-M-P-K 100【D1】250【D2】280【D3】320【D5】94【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1708.7
24,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105964RAPC-M-P-K 125【D1】300【D2】310【D3】370【D5】117【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1809.8
33,450
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする