Withシリーズ内最軽量。人気の定番シティサイクル ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車[パス ウィズ]
用途お買物、通勤通学、お仕事等その他盗難防止装置:1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)ディンプルキー式性能【補助速度範囲】(比例補助)0km/h以上10km/h未満、(逓減補助)10km/h以上24km/h未満全長(mm)1785質量(kg)26.1サイズ24型形式ブラシレスDCモーター全幅(mm)560制御方式踏力比例制御方式定格出力(W)240照明装置前照灯:砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)バッテリーリチウムイオン電池充電時間約4.5時間バッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ26×1 1/2WO(24×1 1/2WO)駆動方式チェーン式適応身長(cm)142以上充電方式スイッチング・レギュレータ式サドルの高さ(mm)725~870軸間距離(mm)1185(1145)タイヤ幅(mm)約39(約39)走行距離(km)【一充電(目安)】強モード:約62229、スマートパワーモード:約68229 、オートエコモードプラス:約100229変速段数リヤハブ内装3段式内容量1台