エクステレンチ

エクステレンチ - KOTO
(1件のレビュー)

お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。
パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。
ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。

材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10内容量1個
注意
※使用する工具の限界トルク値以下で使用してください。
※すべての工具に対応している訳ではありません。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※ラチェット式レンチは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52113217GEW-400N
7,980
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 使い物にならない
建設業・工事業

工具の持ち手を掛ける部分の幅が10.5mmしか無く小型の工具しか使用出来ません。使用場面としてはスパナ、モンキー、パイレン等、大きい工具でもなかなか固くて回せない場合に使いたいのに、小型の工具しか使えないってのは全く意味がない。もっと大小さまざまな工具に使用出来る様に工夫して欲しい。
使えないので正直ゴミです。鉄パイプでも買っとけば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする