TDT(田野井)
超硬管用タップ TC-P
管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
用途
鋳鉄、アルミニウム、黄銅
材質
超硬合金
溝数
4
精度
JIS2
表面処理
ノンコート
再生材使用
使用
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法L(mm)
呼び
寸法l(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52118887
TC-P 2.5C PT1/8-28 II
1
55
PT1/8-28 II
19
6
¥
43,600
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
3日以内出荷
52118896
TC-P 2.5C PT1/4-19 II
1
62
PT1/4-19 II
28
9
¥
69,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
52118905
TC-P 3.5C PF1/4-19 II
1
62
PF1/4-19 II
28
9
¥
58,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
52118914
TC-P 3.5C PS1/4-19 II
2
62
PS1/4-19 II
28
9
¥
58,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
52118930
TC-P 3.5C PF1/8-28 II
1
55
PF1/8-28 II
19
6
¥
35,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
52118939
TC-P 3.5C PS1/8-28 II
2
55
PS1/8-28 II
19
6
¥
35,080
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください