アズマ工業
水筒・ボトル用スポンジ
材質
スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、(フィルムフック)フック:ポリスチレン・合成ゴム、フィルム:PET・オレフィン系エラストマー
全長(mm)
使用時:400
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×30×44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52125458
sm@rt712
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください