曜日別特売

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル

寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。
強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。
より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。
外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。
クーラント出口が2つある内部給油に対応した板バイトは、すくい面と逃げ面の両側から同時に給油。効果的に切れ刃を冷却できるので、耐摩耗性が向上します。
また耐圧は最大7MPaで、通常の油圧にも、高圧クーラントにも対応可能です。

用途外径 溝入れ・突切り加工レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり圧力(MPa)推奨最大クーラント:7内容量1枚
注意
※ツールブロックの板バイトサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
※インサートのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
刃幅(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52126700GWB26NA2-D36-C突出し量:最大36、最小16110板バイト:B262ツールブロックタイプ:GWTBN-B26-C
30,500
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
52126709GWB26NA2-F36-C突出し量:最大36、最小16110板バイト:B263ツールブロックタイプ:GWTBN-B26-C
30,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126736GWB26NA2-G36-C突出し量:最大36、最小19110板バイト:B264ツールブロックタイプ:GWTBN-B26-C
31,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126745GWB26NA2-H36-C突出し量:最大36、最小19110板バイト:B265ツールブロックタイプ:GWTBN-B26-C
31,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126754GWB32NA2-D60-C突出し量:最大60、最小16150板バイト:B322ツールブロックタイプ:GWTBN-B32-C
34,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126770GWB32NA2-F60-C突出し量:最大60、最小16150板バイト:B323ツールブロックタイプ:GWTBN-B32-C
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126779GWB32NA2-G60-C突出し量:最大60、最小19150板バイト:B324ツールブロックタイプ:GWTBN-B32-C
34,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126788GWB32NA2-H60-C突出し量:最大60、最小19150板バイト:B325ツールブロックタイプ:GWTBN-B32-C
34,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする