曜日別特売

外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)

外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) - 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) - 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) - 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) - 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) - 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) - 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) - 三菱マテリアル外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ) - 三菱マテリアル

高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。
高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。

用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※被削材の直径によって最大溝入れ深さに制限があります。
全37種類を絞り込む
全長(mm)
勝手
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
刃幅(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52126325GWSR1616JX00-D38(LH3)30120頭下面オフセット:62R
21,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126334GWSL1616JX00-D38(LH3)30120頭下面オフセット:62L
21,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126350GWSR2525M00-D42(LH3)-150頭下面オフセット:-2R
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126359GWSL2525M00-D42(LH3)-150頭下面オフセット:-2L
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126368GWSL2020K00-E42-M(LH3)25125頭下面オフセット:82.39L
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126377GWSR2525M00-E42(LH3)-150頭下面オフセット:-2.39R
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126386GWSL2525M00-E42(LH3)-150頭下面オフセット:-2.39L
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126395GWSL2020K00-F42-M(LH3)25125頭下面オフセット:83L
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126404GWSL2020K00-F51-M(LH3)25125頭下面オフセット:83L
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126420GWSR2525M00-F51(LH3)40150頭下面オフセット:33R
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126429GWSL2525M00-F51(LH3)40150頭下面オフセット:33L
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126438GWSR2525M00-F76(LH3)45150頭下面オフセット:53R
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126447GWSL2525M00-F76(LH3)45150頭下面オフセット:53L
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126456GWSR2525M00-G76(LH3)45150頭下面オフセット:54R
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126465GWSL2525M00-G76(LH3)45150頭下面オフセット:54L
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126474GWSR1915K00-D38(LH3)35125頭下面オフセット:32R
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126490GWSL1915K00-D38(LH3)35125頭下面オフセット:32L
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126499GWSR2020K00-D42(LH3)25125頭下面オフセット:42R
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126508GWSL2020K00-D42(LH3)25125頭下面オフセット:42L
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126517GWSR2012K00-D42(LH3)25125頭下面オフセット:42R
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126526GWSL2012K00-D42(LH3)25125頭下面オフセット:42L
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126535GWSR1915K00-E38(LH3)35125頭下面オフセット:32.39R
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126544GWSL1915K00-E38(LH3)35125頭下面オフセット:32.39L
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126560GWSR2020K00-E42(LH3)25125頭下面オフセット:42.39R
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126569GWSL2020K00-E42(LH3)25125頭下面オフセット:42.39L
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126578GWSR2012K00-E42(LH3)25125頭下面オフセット:42.39R
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126587GWSL2012K00-E42(LH3)25125頭下面オフセット:42.39L
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126596GWSR1915K00-F38(LH3)35125頭下面オフセット:33R
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126605GWSL1915K00-F38(LH3)35125頭下面オフセット:33L
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126614GWSR2012K00-F42(LH3)25125頭下面オフセット:43R
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126630GWSL2012K00-F42(LH3)25125頭下面オフセット:43L
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126639GWSR2020K00-F42(LH3)25125頭下面オフセット:43R
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126648GWSL2020K00-F42(LH3)25125頭下面オフセット:43L
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126657GWSR2020K00-F51(LH3)25125頭下面オフセット:83R
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126666GWSL2020K00-F51(LH3)25125頭下面オフセット:83L
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126675GWSR2020M00-F65(LH3)33150頭下面オフセット:103R
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126684GWSL2020M00-F65(LH3)33150頭下面オフセット:103L
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする