三菱マテリアル
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴なし)
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。
インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。
外部給油式と内部給油式を規格化。
用途
外径 溝入れ・突切り加工
勝手
勝手なし
クランプ
ねじ:HSC06020
レンチ
HKY50R
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
穴なし
内容量
1個
注意
※板バイトの板バイトサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
シャンク幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52126289
GWTBN2020-B26
くさび:GWCW1
(S11)11、(WB)20、(S12)5
85
板バイト:B26
19.5
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126298
GWTBN2020-B32
くさび:GWCW2
(S11)15.6、(WB)20.5、(S12)5.5
110
板バイト:B32
19.5
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126307
GWTBN2525-B26
くさび:GWCW1
(S11)6、(WB)20、(S12)5
85
板バイト:B26
24.5
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126316
GWTBN2525-B32
くさび:GWCW2
(S11)10.6、(WB)20.5、(S12)5.5
110
板バイト:B32
24.5
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください