曜日別特売

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) - 三菱マテリアル

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。
インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。
外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。
お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。
また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。

用途外径 溝入れ・突切り加工勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり圧力(MPa)推奨最大クーラント:7内容量1個
注意
※板バイトの板バイトサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
シャンク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52126246GWTBN2020-B26-Cくさび:GWCW1(S11)11、(WB)20、(S12)585板バイト:B2619.5
55,300
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
52126255GWTBN2020-B32-Cくさび:GWCW2(S11)15.6、(WB)20.5、(S12)5.5110板バイト:B3219.5
55,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126264GWTBN2525-B26-Cくさび:GWCW1(S11)6、(WB)20、(S12)585板バイト:B2624.5
55,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126280GWTBN2525-B32-Cくさび:GWCW2(S11)10.6、(WB)20.5、(S12)5.5110板バイト:B3224.5
55,300
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする