NACHI(不二越)
SGスパイラルタップ バリレス 左ねじれ
バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。
用途
ねじ加工
溝数
3
食付き(P)
5P
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
等級
シャンク径(Φmm)
呼び寸法(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128800
SGSPBLL3M0.5R
46
REG P3
4
M3×0.5
11
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
地域運賃
52128809
SGSPBLL4M0.7R
52
REG P3
5
M4×0.7
13
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
地域運賃
52128818
SGSPBLL5M0.8R
60
REG P3
5.5
M5×0.8
16
¥
3,220
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128827
SGSPBLL6M1R
62
REG P3
6
M6×1
19
¥
3,320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128836
SGSPBLL6M0.75R
62
REG P3
6
M6×0.75
19
¥
4,130
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128845
SGSPBLL8M1.25R
70
REG P3
6.2
M8×1.25
22
¥
4,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128854
SGSPBLL8M1R
70
REG P3
6.2
M8×1
22
¥
5,080
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128870
SGSPBLL10M1.5R
75
REG P4
7
M10×1.5
24
¥
5,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128879
SGSPBLL10M1.25R
75
REG P3
7
M10×1.25
24
¥
5,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128888
SGSPBLL10M1R
75
REG P3
7
M10×1
24
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128897
SGSPBLL12M1.75R
82
REG P4
8.5
M12×1.75
29
¥
6,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128906
SGSPBLL12M1.5R
82
REG P4
8.5
M12×1.5
29
¥
6,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128915
SGSPBLL12M1.25R
82
REG P4
8.5
M12×1.25
29
¥
6,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった