曜日別特売

SGスパイラルタップ バリレス

SGスパイラルタップ バリレス - NACHI(不二越)

バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。

用途ねじ加工溝数3食付き(P)2.5P内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
等級
シャンク径(Φmm)
呼び寸法(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128669SGSPBL3M0.5R46REG P24M3×0.53.5
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
地域運賃
52128678SGSPBL4M0.7R52REG P35M4×0.74.9
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
地域運賃
52128687SGSPBL5M0.8R60REG P35.5M5×0.85.6
3,220
2,398
2,638(税込)
当日出荷
地域運賃
52128696SGSPBL6M1R62REG P36M6×17
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
地域運賃
52128705SGSPBL6M0.75R62REG P26M6×0.757
4,130
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128714SGSPBL8M1.25R70REG P36.2M8×1.258.8
4,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
地域運賃
52128730SGSPBL8M1R70REG P36.2M8×18.8
5,080
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128739SGSPBL10M1.5R75REG P37M10×1.510.5
5,210
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128748SGSPBL10M1.25R75REG P37M10×1.2510.5
5,210
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128757SGSPBL10M1R75REG P37M10×110.5
6,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128766SGSPBL12M1.75R82REG P48.5M12×1.7512.3
6,810
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128775SGSPBL12M1.5R82REG P38.5M12×1.512.3
6,810
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128784SGSPBL12M1.25R82REG P38.5M12×1.2512.3
6,810
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする