岡崎精工
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 2X0.5
超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。
刃数
4
全長(mm)
45
首径(mm)
Φ1.1
刃径(Φmm)
2
刃幅(mm)
0.5
柄径(Φ)
4
首長(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52130394
STSCA02X005
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません