豊琺瑯
Plune. ホーローメジャーカップ
におい移りが少なく衛生的
用途
酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お酢や調味料の計量や様々な用途で大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
サイズ
S
質量(g)
約210
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約14×10×7
満水容量(mL)
約450
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52131085
MC-606
akaiyaneno
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
52131067
MC-604
WT・OHANA
¥
2,800
取扱い終了
52131076
MC-605
モノトーンドッグ
¥
2,800
取扱い終了
52131094
MC-607
もこもこお花ピンク
¥
2,800
取扱い終了
52131110
MC-608
レモン
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください