豊琺瑯
Lilly White ホーローティーポット
ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット
用途
ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット。ステンレス製の茶こし付きで、お茶などを煮出すときにも便利です。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体・蓋/ほうろう用鋼板
質量(g)
約500
柄
tea
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約21.5×11×19.5
満水容量(L)
約0.54
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132336
LW-207
¥
4,600
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください