豊琺瑯
pure ホーローツールスタンド
キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納
用途
お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約350
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約11×11×15.7
満水容量(L)
約1.1
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132020
PU-2311
¥2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください