豊琺瑯
Plune. ホーローツールスタンド
キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納
用途
お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約350
満水容量(L)
約1.1
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52131977
PTS-201
あかいちご
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52131986
PTS-202
ミミココモモ
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52131995
PTS-203
レモン
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
52132004
PTS-204
モノトーンドッグ
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください