曜日別特売

ブラックターフ 10mm 凸凹ありタイプ

ブラックターフ 10mm 凸凹ありタイプ - 日東化工ブラックターフ 10mm 凸凹ありタイプ - 日東化工

タイヤをリサイクルしたゴム粉を材料ベースとした環境にやさしい商品です。
歩行用・養生用・緩衝材用等多目的な用途に最適な耐久性抜群のゴムマットです。

用途工事現場歩行用、馬房、イベント会場、仮設ホーム、階段、ゴルフ場、工場・倉庫歩行用ブラック質量(kg)24長さ(m)2エコマーク認定認定幅(m)1エコマーク認定番号8131017内容量1枚
関連資料:(0.66MB)
注意
※重量物のため、必要に応じてフォークリフトのご用意をお願いいたします。
※パレット出荷となります。パレットの処理はお客様にてお願いいたします(5枚以下のご注文は巻出荷となります)。
※タイヤリサイクル品を原料ベースにした製品の為、寸法規格は設けておりません。寸法公差が必要な場所への使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133228-12
11,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする