アサヒサイクル
CHANTO L ブラック
安心安全のSG認定品 流線形のスタイリッシュモデル
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
275
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133054
8808
¥
5,437
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください