アサヒサイクル
SHUTTO M レッド
安心安全のSG認定品 脱着可能な日除けバイザー付き
色
レッド
サイズ
M
質量(g)
260
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133000
8802
¥
5,891
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください