CONDOR(山崎産業)
ユニットバスボンくん抗菌ハンドスポンジ
アミ目繊維でささっとなでるだけ。水だけでも汚れが落ちる!
コーナーも細かい溝もスッキリ。
水だけでも汚れが落ちる。
フック穴付き
握りやすい持ち手つき。
用途
浴室、浴槽のそうじに
材質
持ち手/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン(抗菌加工)
長さ(mm)
100
幅(mm)
140
質量(g)
60
奥行(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52133648
-
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バスボンくんハンドスポンジ
参考になった