旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)

旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) - 京セラ旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) - 京セラ

CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。
チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。
CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。

用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52140420SPMR090304 CA115P9.5250.4±0.089.525
9,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140429SPMR090308 CA115P9.5250.8±0.089.525
9,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140438SPMR120304 CA115P12.70.4±0.1312.7
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52140447SPMR120308 CA115P12.70.8±0.1312.7
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼加工用 新CVDコーティング CA115P/CA125P プロモーションビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする