曜日別特売

ペール缶キャッチャー 20L

ペール缶キャッチャー 20L - JTCペール缶キャッチャー 20L - JTCペール缶キャッチャー 20L - JTCペール缶キャッチャー 20L - JTCペール缶キャッチャー 20L - JTCペール缶キャッチャー 20L - JTC

お手持ちのペール缶が廃油タンクに!!オイルフィルターのオイル切りに便利!!

用途
20Lペール缶用廃油受け 廃油の移し換えやオイルフィルターの油切りに便利です。
ペール缶によって使用出来ない場合がございます。サイズをご確認下さい。直径:346mm・重量:580g・容量:3L・適用ペール缶口用サイズ:Φ42mm・材質:ポリプロピレン
危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52560630JTCP350
3,980
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
52560639JTCP350
3,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52560639JTCP35052560630JTCP350JTCP350 ペール缶キャッチャー 20L JTC 52560630ペール缶キャッチャー 20LJTC1個
3,798
欠品中
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする