JTC
隙間ゲージ 0.5mm刻み
細かい隙間の測定に
用途
測定サイズ:1~13mm
ギャップ範囲:1~10mm
目盛り:0.5mm刻み
材質:FRP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52561059
JTC7201
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください