曜日別特売

cotta 赤外線温度計

cotta 赤外線温度計 - cottacotta 赤外線温度計 - cottacotta 赤外線温度計 - cottacotta 赤外線温度計 - cotta

お菓子作りに活躍する赤外線温度計です。
食品に直接触れず温度を測ることが出来るので衛生的です。
cotta赤外線温度計は使い方がとてもシンプル。
コンパクトで軽く、片手で簡単に温度を計測できます。
一般的な赤外線温度計に比べてリーズナブルで、ご家庭で使用するのにおすすめです。

材質プラスチック質量(g)118測定範囲(℃)-30~400外寸(mm)全長140×幅38対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン内容量1個
注意
※人体の体温を測ることはできません。
※付属の取り扱い説明書をよくお読みください。
※レーザーマーカーは搭載されていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5256196094939
4,450
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする