曜日別特売

DECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217

DECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217 - カツイチDECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217 - カツイチDECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217 - カツイチDECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217 - カツイチDECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217 - カツイチDECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217 - カツイチDECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217 - カツイチDECOY WORM HOOK ZERO-DAN(ゼロダン) ワーム217 - カツイチ

貫き、落とし、喰わせる!ハイレスポンスZDシステム搭載。

用途「ゼロダン ワーム217」はスイベルへ直にシンカー、フックをセットしたハイレスポンスダウンショットシステムです。構造上カバーを貫きやすく、ボトム感知性能も抜群。注目すべきはそのフォール姿勢、シンカーが先行して直線的にフォールする構造が杭などのストラクチャーへのよりタイトな攻めを可能とし、ワームのアクションレスポンスと相乗し、プレッシャーのかかる状況でその差は歴然となります。シンカーにはスリ抜け重視の「DS-6 タイプスティック」を起用。ベイトフィネスでのアプローチも照準となるスモールサイズが追加となりゼロダンでの釣りの幅がより広がります。【フック】NS BLACK入数(個)2内容量1袋(2個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52562678#1-3.5g#1-3.5g
350
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
52562687#1/0-5g#1/0-5g
350
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
52562696#2/0-5g#2/0-5g
350
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
52563159#3/0-7g#3/0-7g
400
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
52563168#4/0-7g#4/0-7g
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
52563177#5/0-7g#5/0-7g
400
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする