DECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52

DECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52 - カツイチDECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52 - カツイチDECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52 - カツイチDECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52 - カツイチDECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52 - カツイチDECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52 - カツイチDECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52 - カツイチDECOY JIGHEAD Limerick(リマリック) JIG52 - カツイチ

フィネスメソッドの基本となるジグフック *ファインワイヤー採用。 *余計なプレッシャーを与えにくいマットブラックフィニッシュ *根掛かりを回避しつつ、掛けたらしっかりホールドするリマリック形状。 *抵抗になりにくく、結び目が安定しやすい小さめのアイ。 *しっかりとしたロールを発生させやすい90°アイ。

用途ライトラインを用いたフィネスメソッドに特化したリマリック形状のジグヘッドです。横の動きが安定するロングシャンクタイプ。タフなバスにも口を使わせる驚異のテクニック「ホバスト」に高次元対応。 90°のアイがワーム薄刺しとの相乗効果で、しっかりとしたロールを演出し明滅効果で遠くの魚にもアピール。さらにスイミング用ジグヘッドの自作や、そのまま使用しても表層系のノーシンカーリグやネイルリグ等にもマッチ。【フック】Mat Black入数(本)9内容量1袋(9本)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52564875#3#3
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
52564884#2#2
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする